noscriptSolent Spill Control KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET KARBANTARTÁSHOZ - 20 L M1280020 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLET KARBANTARTÁSHOZ - 20 L

SKU:

SOL7420504E

MPN:

M1280020

Ft37840.00

ÁFA nélkül

Ft48056.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A karbantartáshoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.


    20 l-es készlet - hordtáskában
    A készlet tartalma:
    • 13 db elnyelőlap
    • 2 db 1,2 m-es elnyelőzokni
    • 4 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db PVC hordtáska
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva


    Méretek: 56 x 22 x 21 cm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390683

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    20L

    Gyártó cikkszáma

    M1280020

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Hordtáskák

    Szín

    Blue/Grey

    Tartalmazza:

    1 x Vinyl táska 2 x Abszorbens 1,2 m-es zoknik 4 db Veszélyes Hulladékkezelő Zsák és Köteg

    Teljes magasság

    56cm

    Teljes mélység

    21cm

    Teljes szélesség

    22cm

    Tömeg

    20kg

    UNSPSC Code

    47131905