Ft35800.00
ÁFA nélkül
Ft45466.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Sok helyzetben szükséges, hogy az abszorbensek állandóan kéznél legyenek. A Solent Plus™ kiömléskezelő készletek költséghatékony választ adnak ezekre a követelményekre. A karbantartáshoz készült kiömléskezelő készlet kapható 10 litertől egészen 1000 literig terjedő kapacitással. Ezeket elegendő abszorbenssel töltötték meg, hogy akár a jelzett méretű kiömléssel is meg lehessen birkózni.
10 l-es készlet - hordtáskában
A készlet tartalma:
• 10 db elnyelőlap
• 1 db 1,2 m-es elnyelőzokni
• • 1 db 1 kg-os előkevert hordós tömítőkeverék
• 2 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
• 1 db PVC hordtáska
• A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
Méretek: 39 x 46 x 12 cm
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Spill Control |
EAN | 5036140390669 |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Karbantartás |
Felszívóképesség | 10L |
Gyártó cikkszáma | M1280010 |
Szabványoknak megfelet | BS759 |
Szállítva | Hordtáskák |
Szín | Blue/Grey |
Tartalmazza: | 10 x Szívópárna 1 x Elszívó 1,2 m-es zokni |
Teljes magasság | 39cm |
Teljes mélység | 12cm |
Teljes szélesség | 46cm |
Tömeg | 10kg |
UNSPSC Code | 47131905 |