Solent Spill Control

FENNTARTHATÓ KIÖMLÉSKEZELŐ KÉSZLETEK CSAK OLAJHOZ - 50 L

SKU:

SOL7422650A

MPN:

SOL7422650A

Ft63700.00

ÁFA nélkül

Ft80899.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    A fenntartható elnyelőink újrahasznosított rostokból készültek egy réteg olvasztva fúvott polipropilénnel. Ezek az elnyelők az A égéskésleltető osztályba tartoznak, amikor száraz az anyaguk. A fenntartható elnyelők agresszív vegyszerekhez nem használhatók.


    Csak olajhoz
    50 l-es készlet - hordtáskában
    A készlet tartalma:
    • 30 db elnyelőlap
    • 3 db 1,2 m-es elnyelőzokni
    • 8 db elnyelőpárna
    • 10 db eldobható zacskó és kötöző veszélyes hulladékokhoz
    • 1 db PVC hordtáska
    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva
    Méretek: 58 x 71 x 15 cm


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Csak olaj

    Felszívóképesség

    50L

    Gyártó cikkszáma

    H1880050

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Hordtáskák

    Szín

    Blue/White

    Tartalmazza:

    10 x Veszélyes hulladék elhelyezési zsákok és kötözők 1 x Vinyl táska 3 darab nedvszívó 1.2m zokni

    Teljes magasság

    58cm

    Teljes mélység

    15cm

    Teljes szélesség

    71cm

    UNSPSC Code

    47131905