noscriptSolent Spill Control 360 L-ES KÉSZLET – KEREKESTÁROLÓBAN . | Cromwell Tools

Solent Spill Control

360 L-ES KÉSZLET – KEREKESTÁROLÓBAN

SKU:

SOL7420705G

MPN:

.

Ft323875.00

ÁFA nélkül

Ft411321.25

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (9)

    A termék részletei

    A készlet tartalma:
    • 200 db elnyelőlap
    • 20 db 1,2 m-es elnyelőzokni
    • 4 db 3 m-es elnyelőzokni
    • 20 db elnyelőpárna
    • 1 db padlóra állítható
    vészjelző tábla
    • 1 db veszélyes hulladékra
    figyelmeztető szalag
    • 40 db eldobható zacskó és
    kötöző veszélyes
    hulladékokhoz
    • 1 db kerekes tároló
    • A BS 7959-2:2000
    szabvány
    szerint
    bevizsgálva
    Utántöltő
    Csak a fent
    felsorolt elnyelők
    és zacskók.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30010300

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    360L

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959

    Szállítva

    Kerekes Kuka

    Szín

    Blue/Grey

    Tartalmazza:

    1 x Görgős szemetes

    Teljes magasság

    110cm

    Teljes mélység

    86cm

    Teljes szélesség

    58cm

    UNSPSC Code

    47131905