Ft33230.00
ÁFA nélkül
Ft42202.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ez a neoprén csatornafedő hatékony védelmet biztosít a csatornák számára, könnyen használható, és jól ellenáll a vegyi anyagoknak.
Méret: 1 m x 1 m.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Neoprene |
Brand | Solent Spill Control |
ECLASS Code | 30010300 |
Felhasználási terület | Chemical |
Gyártó cikkszáma | D4201010 |
Speciális funkciók | Nincs szükség felületelőkészítésre |
Szín | Fekete |
Teljes hossz | 1m |
Teljes szélesség | 1m |
Típus | Borító |
UNSPSC Code | 47131901 |