noscriptSolent Spill Control S-EXTRA ELNYELŐK TEKERCSEK CSAK OLAJHOZ KÉTOLDALAS 50CMX40M H0905040 | Cromwell Tools

Solent Spill Control

S-EXTRA ELNYELŐK TEKERCSEK CSAK OLAJHOZ KÉTOLDALAS 50CMX40M

SKU:

SOL7421875G

MPN:

H0905040

Ft65960.00

ÁFA nélkül

Ft83769.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    A csak olajhoz készült elnyelőlapok és -tekercsek nagyszerű megoldást kínálnak, fehér színűek, csak az olajalapú folyadékokat nyelik el, és taszítják a vizet.
    Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Tartalék tekercsek


    • A BS 7959 szabvány szerint bevizsgálva.
    SOL-742-1875G
    Méret: 50 cm x 40 m
    Tekercsenkénti elnyelés: 120 l


    SOL-742-1880K
    Méret: 80 cm x 40 m
    Tekercsenkénti elnyelés: 189 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    EAN

    5036140390997

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Olaj

    Felszívóképesség

    120L

    Mennyiség a csomagban

    Egy csomag

    Szabványoknak megfelet

    BS 7959-1:2004

    Teljes hossz

    40m

    Teljes szélesség

    50cm

    UNSPSC Code

    47131909