noscriptSolent Spill Control KARBANTARTÓ LAPOK HORDÓK TETEJÉRE -205LTR (PK-5) SOL7421150A | Cromwell Tools

Solent Spill Control

KARBANTARTÓ LAPOK HORDÓK TETEJÉRE -205LTR (PK-5)

SKU:

SOL7421150A

MPN:

SOL7421150A

Ft12320.00

ÁFA nélkül

Ft15646.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    A karbantartáshoz készült elnyelőlapok és -tekercsek ideális megoldást kínálnak az általános karbantartáshoz. Felszívják a munkahelyen a kisebb kiömléseket és szivárgásokat, valamint elnyelik a legtöbb folyadékot, többek között az olajokat, üzemanyagokat, oldószereket, hűtőfolyadékokat, vizet, tejet, bort és élelmiszert. Kiválóak a kiömléskezelő készleteink és állomásaink kiegészítéséhez.


    Lapok hordók tetejére
    Ezek a 205 l-es hordók tetejére készült laminált elnyelőlapok gyorsan hatnak, magas a nedvszívóképességük, és a leginkább költséghatékony megoldást kínálják. A szilárdságukat még nedvesen is megőrzik.


    Méret: 56 x 56 cm
    Mennyiség a csomagban: 5
    Abszorpció: 5 l


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Spill Control

    ECLASS Code

    30020000

    Felhasználási terület

    Karbantartás

    Felszívóképesség

    1L Per Pad

    Gyártó cikkszáma

    M3360056

    Mennyiség a csomagban

    5

    Szabványoknak megfelet

    ISO 9001

    Teljes hossz

    50cm

    Teljes szélesség

    40cm

    Típus

    Párna

    UNSPSC Code

    47131909