noscriptDunlop BTL SPB160/3 TAPER BORE 3-GROOVE PULLEY 2517 SPB160/3(2517)DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

SPB160/3 TAPER BORE 3-GROOVE PULLEY 2517

SKU:

DUN6957061C

MPN:

SPB160/3(2517)DUN

Ft40177.00

ÁFA nélkül

Ft51024.79

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
    Belt Section 17/B (SPB/17).


    **Spoked pulley


    A full range of other styles and sizes is also available -
    full details on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161210129

    ECLASS Code

    23179090

    Groove Profile

    SPB (17mm)

    Gyártó cikkszáma

    SPB160/3

    Külső átmérő

    167mm

    Number of Grooves

    3

    Pitch Diameter PD

    160mm

    Pulley Style

    V-Pulley - Taper Bore

    Taper Bush

    2517

    UNSPSC Code

    26111806