Ft16251.00
ÁFA nélkül
Ft20638.77
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Grooves to ISO/BS/DIN 2211.
Belt Section 17/B (SPB/17).
**Spoked pulley
A full range of other styles and sizes is also available -
full details on request.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161209680 |
ECLASS Code | 23179090 |
Groove Profile | SPB (17mm) |
Gyártó cikkszáma | SPB140/1 |
Külső átmérő | 147mm |
Number of Grooves | 1 |
Pitch Diameter PD | 140mm |
Pulley Style | V-Pulley - Taper Bore |
Taper Bush | 1610 |
UNSPSC Code | 26111806 |