Ft6699.00
ÁFA nélkül
Ft8507.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Double Angle V-Belts are used to transmit the power from both sides of the v-belts.
For serpentine type drives, double angle v-belts flex equally well in both directions.
AA Section
BB Section
CC Section
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Belt length (inside) | 1696mm |
Belt Length (Outside) | 1758mm |
Belt Section | AA - 13mm x 10mm |
Belt Type | Hexagonal V-Belt |
Brand | Dunlop BTL |
EAN | 5059161134777 |
ECLASS Code | 23170201 |
Gyártó cikkszáma | AA68 |
Pitch Length | 1727mm |
Szabványoknak megfelet | ISO 1813:2014 |
Szíj szélessége | 13mm |
UNSPSC Code | 26111801 |