noscriptDunlop BTL AA112 HEXAGONAL BELT -STANDARD AA112 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

AA112 HEXAGONAL BELT -STANDARD

SKU:

DUN6880026N

MPN:

AA112 DUN

Ft9586.00

ÁFA nélkül

Ft12174.22

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Double Angle V-Belts are used to transmit the power from both sides of the v-belts.
    For serpentine type drives, double angle v-belts flex equally well in both directions.


    AA Section
    BB Section
    CC Section


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Belt length (inside)

    2814mm

    Belt Length (Outside)

    2876mm

    Belt Section

    AA - 13mm x 10mm

    Belt Type

    Hexagonal V-Belt

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161134678

    ECLASS Code

    23170201

    Gyártó cikkszáma

    AA112

    Pitch Length

    2845mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO 1813:2014

    Szíj szélessége

    13mm

    UNSPSC Code

    26111801