noscriptDunlop BTL 56-8M-30F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE 56-8M-30F(PB) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

56-8M-30F(PB) TIMING BELTPULLEY PILOT BORE

SKU:

DUN6957239W

MPN:

56-8M-30F(PB) DUN

Ft32532.00

ÁFA nélkül

Ft41315.64

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dunlop timing belt pulleys are manufactured from either C45 steel with black oxide surface treatment, cast iron EN-GJL-200 and black phosphate or aluminium 6082. Pulley flanges are produced from S235JR steel. Timing belt pulleys are available to suit all pitch sizes.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Anyag

    Acél

    Brand

    Dunlop BTL

    Bushing

    Pilot Bore Only

    Diameter Including Flanges

    149mm

    EAN

    5059161088131

    Felületkezelés

    fekete oxid

    Flange

    With Flange

    Fogak száma

    56

    Gyártó cikkszáma

    56-8M-30F

    Hub Width

    48mm

    Kerékagy átmérője

    90mm

    Külső átmérő

    141.23mm

    Pitch Diameter

    142.60mm

    Szabványoknak megfelet

    DIN 7721 DIN ISO 5294

    Típus

    2-es típus

    UNSPSC Code

    26111806

    Width Across Teeth

    (3) 8mm