Dunlop BTL

8SR57 1" SIMPLEX SPROCKETPILOT BORE

SKU:

DUN6950535M

MPN:

8SR57 DUN

Ft139947.00

ÁFA nélkül

Ft177732.69

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    1" Simplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex,
    Duplex and Triplex styles. We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation
    without the need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available
    on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available
    • Double pilot type also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    16B-1

    EAN

    5059161124563

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    57

    Furat típusa

    Pilóta furat

    Gyártó cikkszáma

    8SR57 DUN

    Körömtávolság

    1"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Egyszerűx

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Cast Iron GG22 EN-GJL-200 UNI 1561

    UNSPSC Code

    31171901