noscriptDunlop BTL 5TR21 5/8" TRIPLEX SPROCKET PILOT BORE 5TR21 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

5TR21 5/8" TRIPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6951213P

MPN:

5TR21 DUN

Ft16189.00

ÁFA nélkül

Ft20560.03

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    5/8" Triplex - Pilot Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex,
    Duplex andTriplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the
    need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    10B_3

    EAN

    5059161093678

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    21

    Furat típusa

    Pilóta furat

    Gyártó cikkszáma

    5TR21

    Körömtávolság

    5/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Háromszoros Másolat

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45

    UNSPSC Code

    31171901