noscriptDunlop BTL 53-25(2517) 5/8" TRIPLEXSPROCKET TAPER BORE 53-25(2517) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

53-25(2517) 5/8" TRIPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951892Z

MPN:

53-25(2517) DUN

Ft20114.00

ÁFA nélkül

Ft25544.78

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    5/8" Triplex - Taper Bore


    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex,
    Duplex andTriplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the
    need to machine the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    53-25

    EAN

    5059161086762

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    25

    Furat típusa

    Kúpos Furat

    Gyártó cikkszáma

    53-25(2517) DUN

    Körömtávolság

    5/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Háromszoros Másolat

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Taper Bush Number

    2517

    Termék anyaga

    Fekete foszfatált felület a korrózióállóság növelése

    UNSPSC Code

    31171901