noscriptDunlop BTL 51-95(2517) 5/8" SIMPLEXSPROCKET TAPER BORE 51-95(2517) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

51-95(2517) 5/8" SIMPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951471Y

MPN:

51-95(2517) DUN

Ft122702.00

ÁFA nélkül

Ft155831.54

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    5/8" Simplex - Taper Bore
    A full range of sprockets in both Taper Bore and Pilot Bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.


    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification.
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket.
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request.
    • Cast iron sprockets are also available on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    51-95

    EAN

    5059161085956

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    95

    Furat típusa

    Kúpos Furat

    Gyártó cikkszáma

    51-95(2517) DUN

    Körömtávolság

    5/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Egyszerűx

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45 and Cast Iron GG22 EN-GJL-200 UNI 1561

    UNSPSC Code

    31171901