noscriptDunlop BTL 3DR40 3/8" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE 3DR40 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

3DR40 3/8" DUPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6950832J

MPN:

3DR40 DUN

Ft9633.00

ÁFA nélkül

Ft12233.91

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3/8" Duplex - Pilot Bore
    A full range of sprockets in both Taper Bore and Pilot Bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.


    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification.
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket.
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request.
    • Cast iron sprockets are also available on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    06B-2

    EAN

    5059161065651

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    40

    Furat típusa

    Pilóta furat

    Gyártó cikkszáma

    3DR40

    Körömtávolság

    3/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Duplex

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45

    UNSPSC Code

    31171901