noscriptDunlop BTL 33-38(1615) 3/8" TRIPLEXSPROCKET TAPER BORE 33-38(1615) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

33-38(1615) 3/8" TRIPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951877H

MPN:

33-38(1615) DUN

Ft11950.00

ÁFA nélkül

Ft15176.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3/8" Triplex - Taper Bore
    A full range of sprockets in both Taper Bore and Pilot Bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification.
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation
    without the need to machine the sprocket.
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request.
    • Cast iron sprockets are also available on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    33-38

    EAN

    5059161059087

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    (3) 8

    Furat típusa

    Kúpos Furat

    Gyártó cikkszáma

    33-38(1615) DUN

    Körömtávolság

    3/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Háromszoros Másolat

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45

    UNSPSC Code

    31171901