noscriptDunlop BTL 31-76(1210) 3/8" SIMPLEXSPROCKET TAPER BORE 31-76(1210) DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

31-76(1210) 3/8" SIMPLEXSPROCKET TAPER BORE

SKU:

DUN6951367T

MPN:

31-76(1210) DUN

Ft29287.00

ÁFA nélkül

Ft37194.49

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    3/8" Simplex - Taper Bore
    A full range of sprockets in both Taper Bore and Pilot Bore are available in Simplex, Duplex and Triplex styles.


    We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.


    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification.
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine the sprocket.
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request.
    • Cast iron sprockets are also available on request.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    31-76

    EAN

    5059161053580

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    76

    Furat típusa

    Kúpos Furat

    Gyártó cikkszáma

    31-76

    Körömtávolság

    3/8"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Egyszerűx

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Taper Bush Number

    1210

    Termék anyaga

    Fekete foszfatált felület a korrózióállóság növelése

    UNSPSC Code

    31171901