noscriptDunlop BTL 16SR23 2" SIMPLEX SPROCKET PILOT BORE 16SR23 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

16SR23 2" SIMPLEX SPROCKET PILOT BORE

SKU:

DUN6950765R

MPN:

16SR23 DUN

Ft165275.00

ÁFA nélkül

Ft209899.25

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    2" Simplex - Pilot Bore
    A full range of sprockets in both Taper bore & Pilot bore are available in Simplex, Duplex and
    Triplex styles. We also carry a complete range of taper bore bushes and keyway steels to suit.
    • All sprockets are manufactured to exacting standards and specification
    • Taper bore bush versions allow for quick and simple installation without the need to machine
    the sprocket
    • Boring and keyway service for pilot bore sprockets is available on request
    • Cast iron and stainless steel sprockets are also available
    • Double pilot type also available


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Dunlop BTL

    Chain Reference Number

    32B-1

    EAN

    5059161025327

    ECLASS Code

    23170101

    Fogak száma

    23

    Furat típusa

    Pilóta furat

    Gyártó cikkszáma

    16SR23

    Körömtávolság

    2"

    Shaft Size

    10mm

    Sprocket Type

    Egyszerűx

    Szabványoknak megfelet

    DIN 8187-ISO/R 606

    Termék anyaga

    Steel C45

    UNSPSC Code

    31171901