Ft4463.00
ÁFA nélkül
Ft5668.01
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Stainless Steel Chain
Stainless steel chains are suitable for use in corrosive conditions involving for example, food, chemical and pharmaceutical industies etc. Also suitable for high and low temperature conditions. Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.
Chain
Connecting Links
Offset Links
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Average Tensile Strength | 69.4kN |
Brand | Dunlop BTL |
Distance Between Inner Plates (E) | 15.75mm |
EAN | 5059161137600 |
ECLASS Code | 23170403 |
Gyártó cikkszáma | ASA80-1 SS CL DUN |
Inner Plates Height (F) | 24mm |
ISO Jelölés | 80-1 |
Körömtávolság | 25.4mm |
Minimum Tensile Strength | 56.7kN |
Pin Length (A+B) | 35mm |
Roller Diameter (D) | 15.88mm |
Szabványoknak megfelet | ANSI (DIN 8188) |
Szálak száma | Egyszerűx |
Terméktípus | Amerikai szabványos görgős lánc |
Tüske átmérője | 7.92mm |
UNSPSC Code | 31151603 |
Weight per metre | 2.6kg |