Dunlop BTL

40-1 STAINLESS ROLLERCHAIN - DIN8188 (5MTR)

SKU:

DUN6901611E

MPN:

ASA40-1 SS DUN

Ft77768.00

ÁFA nélkül

Ft98765.36

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Stainless Steel Chain
    Stainless steel chains are suitable for use in corrosive conditions involving for example, food, chemical and pharmaceutical industies etc. Also suitable for high and low temperature conditions. Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.


    Chain
    Connecting Links
    Offset Links


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Average Tensile Strength

    17.5kN

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161136849

    ECLASS Code

    23170403

    Gyártó cikkszáma

    ASA40-1 SS DUN

    Inner Plates Height (F)

    12mm

    ISO Jelölés

    40-1

    Körömtávolság

    12.7mm

    Lánc hossza

    5m

    Minimum Tensile Strength

    14.1kN

    Pin Length (A+B)

    17.8mm

    Roller Diameter (D)

    7.95mm

    Szabványoknak megfelet

    ANSI (DIN 8188)

    Szálak száma

    Egyszerűx

    Terméktípus

    Amerikai szabványos görgős lánc

    Tüske átmérője

    3.96mm

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    0.62kg