Dunlop BTL

35-1 STAINLESS ROLLERCHAIN - DIN8188 (5MTR)

SKU:

DUN6901611D

MPN:

ASA35-1 SS DUN

Ft62511.00

ÁFA nélkül

Ft79388.97

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Stainless Steel Chain
    Stainless steel chains are suitable for use in corrosive conditions involving for example, food, chemical and pharmaceutical industies etc. Also suitable for high and low temperature conditions. Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.


    Chain
    Connecting Links
    Offset Links


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Average Tensile Strength

    10.8kN

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161136641

    ECLASS Code

    23170403

    Gyártó cikkszáma

    ASA35-1 SS DUN

    Inner Plates Height (F)

    9mm

    ISO Jelölés

    35-1

    Körömtávolság

    9.525mm

    Lánc hossza

    5m

    Minimum Tensile Strength

    7.9kN

    Pin Length (A+B)

    13.17mm

    Roller Diameter (D)

    5.08mm

    Szabványoknak megfelet

    ANSI (DIN 8188)

    Szálak száma

    Egyszerűx

    Terméktípus

    Amerikai szabványos görgős lánc

    Tüske átmérője

    3.58mm

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    0.33kg