noscriptDunlop BTL 12B-1 ROLLER CHAIN DIN8187 - BRITISH STD (5MTR) 12B-1 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

12B-1 ROLLER CHAIN DIN8187 - BRITISH STD (5MTR)

SKU:

DUN6902011L

MPN:

12B-1 DUN

Ft40147.00

ÁFA nélkül

Ft50986.69

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Roller chains are manufactured to internationally recognised standards. European standards refer to the ISO/R 606-1982 (DIN 8187) while American standards refer to ANSI (DIN 8188). Roller chains are available in simplex (-1), duplex (-2) and triplex (-3) and in a varying range of materials and plating options, such as stainless steel (SS), nickel plated (NP) and zinc plated (ZP). Attachments are also available along with connecting links (CL) and single (OL) and double (DOL) offset links.


    Chain
    Duplex
    Triplex
    American Standard Chain DIN8188/ISO 606 (ANSI B29.1)
    Simplex
    Duplex
    Connection Links
    Offset Connecting


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Average Tensile Strength

    32.2kN

    Brand

    Dunlop BTL

    Distance Between Inner Plates (E)

    11.68mm

    EAN

    5059161013980

    ECLASS Code

    23170403

    Gyártó cikkszáma

    12B-1 CH DUN

    Inner Plates Height (F)

    16mm

    ISO Jelölés

    12B-1

    Körömtávolság

    19.05mm

    Lánc hossza

    5m

    Minimum Tensile Strength

    29kN

    Pin Length (A+B)

    24.2mm

    Roller Diameter (D)

    12.07mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO/R 606-1982 (DIN 8187)

    Szálak száma

    Egyszerűx

    Terméktípus

    Brit szabványos görgős lánc

    Tüske átmérője

    5.72mm

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    1.15kg