Dunlop BTL

10B-1 NICKEL PLATED ROLLER CHAIN - DIN8187 (5MTR)

SKU:

DUN6902411K

MPN:

10B-1 NP DUN

Ft53574.00

ÁFA nélkül

Ft68038.98

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Nickel-Plated Chain
    Nickel-plated chains provide acceptable performance where equipment need to operate in mildly corrosive environments.
    Other chain sizes and types are available, please ask your local service centre for more information.


    Chain
    Connecting Links
    Offset Links


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Average Tensile Strength

    27.5kN

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161005084

    ECLASS Code

    23170403

    Gyártó cikkszáma

    10B-1 NP DUN

    Inner Plates Height (F)

    14.7mm

    ISO Jelölés

    10B-1

    Körömtávolság

    15.875mm

    Lánc hossza

    5m

    Minimum Tensile Strength

    22.4kN

    Pin Length (A+B)

    20.9mm

    Roller Diameter (D)

    10.16mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO/R 606-1982 (DIN 8187)

    Szálak száma

    Egyszerűx

    Terméktípus

    Brit szabványos görgős lánc

    Tüske átmérője

    5.08mm

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    0.93kg