noscriptDunlop BTL 08B-1 ROLLER CHAIN DIN8187 - BRITISH STD (5MTR) 08B-1 DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

08B-1 ROLLER CHAIN DIN8187 - BRITISH STD (5MTR)

SKU:

DUN6902011D

MPN:

08B-1 DUN

Ft21830.00

ÁFA nélkül

Ft27724.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Roller chains are manufactured to internationally recognised standards. European standards refer to the ISO/R 606-1982 (DIN 8187) while American standards refer to ANSI (DIN 8188). Roller chains are available in simplex (-1), duplex (-2) and triplex (-3) and in a varying range of materials and plating options, such as stainless steel (SS), nickel plated (NP) and zinc plated (ZP). Attachments are also available along with connecting links (CL) and single (OL) and double (DOL) offset links.


    Chain
    Duplex
    Triplex
    American Standard Chain DIN8188/ISO 606 (ANSI B29.1)
    Simplex
    Duplex
    Connection Links
    Offset Connecting


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Average Tensile Strength

    19.4kN

    Brand

    Dunlop BTL

    Distance Between Inner Plates (E)

    7.75mm

    EAN

    5059161001956

    ECLASS Code

    23170403

    Gyártó cikkszáma

    08B-1 CH DUN

    Inner Plates Height (F)

    11.8mm

    ISO Jelölés

    08B-1

    Körömtávolság

    12.7mm

    Lánc hossza

    5m

    Minimum Tensile Strength

    18kN

    Pin Length (A+B)

    18.2mm

    Roller Diameter (D)

    8.51mm

    Szabványoknak megfelet

    ISO/R 606-1982 (DIN 8187)

    Szálak száma

    Egyszerűx

    Terméktípus

    Brit szabványos görgős lánc

    Tüske átmérője

    4.45mm

    UNSPSC Code

    31151603

    Weight per metre

    0.69kg