noscriptKoyo NK18/16A MACHINED NEEDLEBEARING - CAGED NK18/16A | Cromwell Tools

Koyo

NK18/16A MACHINED NEEDLEBEARING - CAGED

SKU:

KOY6774891P

MPN:

NK18/16A

Ft5299.00

ÁFA nélkül

Ft6729.73

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (2)

    A termék részletei

    Whenever the shaft can be used as the inner raceway, needle roller bearings without inner rings provide advantages of economy and close control of radial internal clearance in operation. Tolerance class F6 is the normal specification for the metric series needle roller complement bore diameter of an unmounted bearing.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Needle Roller

    Belső átmérő

    18mm

    Brand

    Koyo

    Dynamic Load Rating

    13.6kN

    ECLASS Code

    23050903

    Gyártó cikkszáma

    NK18/16

    Külső átmérő

    26mm

    Limiting Speed

    Grease 16,000 Oil 25,000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Static Load Rating

    17.7kN

    Szélesség

    16mm

    Terméktípus

    Needle Roller Bearings without Inner Ring

    UNSPSC Code

    31171512