Ft3060.00
ÁFA nélkül
Ft3886.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Inner Rings are made of rolling bearing steel and after hardening there bores, raceways and end surfaces are ground. Metric series inner rings may be used to provide inner raceway surfaces for metric series radial needle roller bearings and metric series drawn cup needle roller bearings.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Needle Roller |
Belső átmérő | 12mm |
Brand | Koyo |
EAN | 0605790217173 |
ECLASS Code | 23050903 |
Gyártó cikkszáma | JR12x15x22.5 |
Külső átmérő | 15mm |
Szélesség | 22.5mm |
Terméktípus | Belső gyűrű |
UNSPSC Code | 31171512 |