noscriptKoyo HK2538 DRAWN CUP NEEDLE BEARING - CAGED HK2538 | Cromwell Tools

Koyo

HK2538 DRAWN CUP NEEDLE BEARING - CAGED

SKU:

KOY6773021R

MPN:

HK2538

Ft3833.00

ÁFA nélkül

Ft4867.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    The original drawn cup needle roller bearing employs a full complement of needle rollers. The full complement drawn cup bearing combines maximum load carrying capability with the advantages of the drawn outer ring.


    Open Type
    Closed Type


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Needle Roller

    Belső átmérő

    25mm

    Brand

    Koyo

    Dynamic Load Rating

    35.3kN

    EAN

    0605790195297

    ECLASS Code

    23050903

    Gyártó cikkszáma

    HK2538

    Külső átmérő

    32mm

    Limiting Speed

    Grease 8,500 Oil 13,000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -30 to 100°C

    Static Load Rating

    66.9kN

    Szélesség

    (3) 8mm

    Terméktípus

    Húzott csésze tűgörgős csapágyak: nyitott típusú

    UNSPSC Code

    31171512