Ft1469.00
ÁFA nélkül
Ft1865.63
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The original drawn cup needle roller bearing employs a full complement of needle rollers. The full complement drawn cup bearing combines maximum load carrying capability with the advantages of the drawn outer ring.
Open Type
Closed Type
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Needle Roller |
Belső átmérő | 8mm |
Brand | Koyo |
Dynamic Load Rating | 2.9kN |
ECLASS Code | 23050903 |
Gyártó cikkszáma | HK0808 |
Külső átmérő | 12mm |
Limiting Speed | Grease 20,000 Oil 31,000rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -30 to 100°C |
Static Load Rating | 2.73kN |
Szélesség | 8mm |
Terméktípus | Húzott csésze tűgörgős csapágyak: nyitott típusú |
UNSPSC Code | 31171512 |