noscriptKoyo AXK1528 THRUST NEEDLE BEARING AXK1528 | Cromwell Tools

Koyo

AXK1528 THRUST NEEDLE BEARING

SKU:

KOY6776220T

MPN:

AXK1528

Ft1326.00

ÁFA nélkül

Ft1684.02

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (33)

    A termék részletei

    The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.


    Thrust Washers


    Metric Needle Thrust Bearing
    Metric Washer AS Type
    LS Washers


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Needle Roller

    Belső átmérő

    15mm

    Brand

    Koyo

    Dynamic Load Rating

    11.1kN

    ECLASS Code

    23050903

    Gyártó cikkszáma

    AXK1528

    Külső átmérő

    28mm

    Static Load Rating

    35.2kN

    Szélesség

    2mm

    UNSPSC Code

    31171512