Ft350.00
ÁFA nélkül
Ft444.50
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.
Thrust Washers
Metric Needle Thrust Bearing
Metric Washer AS Type
LS Washers
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Needle Roller |
Belső átmérő | 12mm |
Brand | Koyo |
EAN | 0605790351587 |
ECLASS Code | 23050903 |
Gyártó cikkszáma | AS1226 |
Külső átmérő | 26mm |
Szélesség | 1mm |
UNSPSC Code | 31171512 |