noscriptKoyo AS1024 THRUST WASHER AS1024 | Cromwell Tools

Koyo

AS1024 THRUST WASHER

SKU:

KOY6776820L

MPN:

AS1024

Ft365.00

ÁFA nélkül

Ft463.55

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.


    Thrust Washers


    Metric Needle Thrust Bearing
    Metric Washer AS Type
    LS Washers


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Needle Roller

    Belső átmérő

    10mm

    Brand

    Koyo

    EAN

    0605790189449

    ECLASS Code

    23050903

    Gyártó cikkszáma

    AS1024

    Külső átmérő

    24mm

    Szélesség

    1mm

    UNSPSC Code

    31171512