noscriptKoyo AS0821 THRUST WASHER AS0821 | Cromwell Tools

Koyo

AS0821 THRUST WASHER

SKU:

KOY6776820H

MPN:

AS0821

Ft287.00

ÁFA nélkül

Ft364.49

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (46)

    A termék részletei

    The thrust needle roller and cage assembly has a two piece steel cage and through hardened needle rollers that are precision finished to close tolerances for optimum load distribution.


    Thrust Washers


    Metric Needle Thrust Bearing
    Metric Washer AS Type
    LS Washers


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Needle Roller

    Belső átmérő

    8mm

    Brand

    Koyo

    ECLASS Code

    23050903

    Gyártó cikkszáma

    AS0821

    Külső átmérő

    21mm

    Szélesség

    1mm

    UNSPSC Code

    31171512