noscriptNTN SNR 33118 TAPER ROLLER BEARING 33118U | Cromwell Tools

NTN SNR

33118 TAPER ROLLER BEARING

SKU:

NTN6857003Y

MPN:

33118U

Ft134129.00

ÁFA nélkül

Ft170343.83

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Tapered roller bearings are comprised of solid inner and outer rings with raceways, taper rollers and cages manufactured from pressed steel. The bearings are not self-retaining. As a result, the inner ring with the rollers can be fitted separately from the outer ring. Tapered roller bearings are not sealed and not supplied grease filled.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Kúpos

    Belső átmérő

    90mm

    Brand

    NTN SNR

    EAN

    4547359752458

    ECLASS Code

    23050903

    Gyártó cikkszáma

    33118U

    Külső átmérő

    150mm

    Szélesség

    45mm

    UNSPSC Code

    31171512