Ft10027.00
ÁFA nélkül
Ft12734.29
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Tapered roller bearings are comprised of solid inner and outer rings with raceways, taper rollers and cages manufactured from pressed steel. The bearings are not self-retaining. As a result, the inner ring with the rollers can be fitted separately from the outer ring. Tapered roller bearings are not sealed and not supplied grease filled.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Kúpos |
Belső átmérő | 15mm |
Brand | NTN SNR |
EAN | 4547359002850 |
ECLASS Code | 23050903 |
Gyártó cikkszáma | 30202 |
Külső átmérő | 42mm |
Szélesség | 13mm |
UNSPSC Code | 31171512 |