noscriptDunlop BTL MP-M08 F39 M-UK M8x1.25 MALE NYLON LINER MP-M08 DUN-P | Cromwell Tools

Dunlop BTL

MP-M08 F39 M-UK M8x1.25 MALE NYLON LINER

SKU:

DUN6796624N

MPN:

MP-M08 DUN-P

Ft5409.00

ÁFA nélkül

Ft6869.43

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Self lubricating general purpose male rod ends suitable for light to medium heavy industrial/mechanical load applications requiring low friction and good wear resistance. Excellent moisture resistance, require no maintenance, wide operating temperature range.


    Rod End Bearings - Steel
    Housing: Steel 230M07PB, Zinc Plated.
    Race: GR-Nylon, LV-3H.
    Ball: Bearing Steel 100Cr6, case hardened & electro-less Nickel plated.
    Temperature Range: -30°C to +170°C.


    Right Hand Male Thread
    Left Hand Male Thread


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ball Material

    Bearing Steel 100CR6 Case Hardened and Electroless Nickel Plated

    Body Housing

    Steel 230M07PB

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161187520

    Furatméret

    8

    Gyártó cikkszáma

    MP-M08 DUN-P

    Hőmérséklet-tartomány

    -30 to 170°C

    Menet iránya

    Jobb kézi külső szál

    Menet mérete

    M8 x 1.25

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Race

    GR-Nylon LV-3H

    Terméktípus

    Férfi rúdvégek

    UNSPSC Code

    31171508