Dunlop BTL

FP-08 F39 1/2 UNF RHFEMALE NYLON LINER

SKU:

DUN6793800G

MPN:

FP-08 DUN-P

Ft13353.00

ÁFA nélkül

Ft16958.31

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (1)

    A termék részletei

    3-piece standard range of self-lubricating general purpose male rod ends suitable for light to medium heavy industrial/mechanical load applications requiring low friction and good wear resistance, available in both metric and imperial bore and thread sizes.
    They have excellent moisture resistance and require no maintenance and have a wide operating temperature range.


    Female Rod Ends - Steel
    Housing: Steel 230M07PB, Zinc Plated
    Race: GR-Nylon, LV-3H
    Ball: Bearing Steel 100Cr6, case hardened and electro-less
    Nickel plated
    Temperature Range: -30°C to +170°C


    Right Hand Female Thread (Imperial)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ball Material

    Bearing Steel 100CR6 Case Hardened and Electroless Nickel Plated

    Ball Stud

    Steel 230M07PB Zinc Plated White and Blue Passivate (Silver/Clear)

    Body Housing

    Steel 230M07PB Zinc Plated White and Blue Passivate (Silver/Clear)

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161168307

    Furatméret

    1/2"

    Gyártó cikkszáma

    FP-08 DUN-P

    Hőmérséklet-tartomány

    -30 to 170°C

    Menet iránya

    Jobb kézi belső szál

    Menet mérete

    1/2 UNF

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Race

    GR-Nylon LV-3H

    Terméktípus

    FP sorozatú rúdvégek

    UNSPSC Code

    31171508