Dunlop BTL

SP-M05 F5 5MM SPHERICALBEARING

SKU:

DUN6797866D

MPN:

SP-M05 F5 DUN

Ft4117.00

ÁFA nélkül

Ft5228.59

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (3)

    A termék részletei

    Housing: Steel 230M07PB, chemical blacked
    Race: GR-nylon, LV-3H
    Ball: Bearing steel 100Cr6, case hardened and electroless nickel plated


    SP Series - Maintenance-free (Metric)
    SP Series - Maintenance-free (Imperial)


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Ball Material

    Bearing Steel 100Cr6 Case Hardened and Electroless Nickel Plated

    Body Housing

    Steel 230M07PB, Chemical-Blacked

    Brand

    Dunlop BTL

    EAN

    5059161218941

    Furatméret

    5

    Gyártó cikkszáma

    SP-M05

    Hőmérséklet-tartomány

    -30 to 170°C

    Külső átmérő

    16

    Mérési rendszer

    Metrikus

    Race

    GR-Nylon,LV-3H

    Static Load Rating

    5.3kN

    Szélesség

    8

    Terméktípus

    Beálló siklócsapágy - SP sorozat

    UNSPSC Code

    31171508