noscriptDunlop BTL L190B SPIDER COUPLING HUB L190B DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

L190B SPIDER COUPLING HUB

SKU:

DUN6956437X

MPN:

L190B DUN

Ft23598.00

ÁFA nélkül

Ft29969.46

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These couplings offer a range of hub and element sizes to provide low cost, general use flexible couplings. These will cater for some minor misalignment and help absorb shock loading. All hubs are supplied pilot bored.


    Please note: these couplings comprise two hubs and one element which need to be ordered as separate units. Dimensions quoted are for assembled units.


    Pilot Bore


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Approx Total Length

    133mm

    Brand

    Dunlop BTL

    Coupling Elements

    Pilot Bore Hub

    Csiszolókorong mérete

    L190

    EAN

    5059161180330

    ECLASS Code

    23031104

    Flange Type

    Bmm

    Gyártó cikkszáma

    L190B DUN

    Hub Width

    54mm

    Maximális fordulatszám

    5000rpm

    Maximális furatméret

    55mm

    UNSPSC Code

    31163001