noscriptDunlop BTL L070B SPIDER COUPLING HUB L070B DUN | Cromwell Tools

Dunlop BTL

L070B SPIDER COUPLING HUB

SKU:

DUN6956414E

MPN:

L070B DUN

Ft4227.00

ÁFA nélkül

Ft5368.29

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    These couplings offer a range of hub and element sizes to provide low cost, general use flexible couplings. These will cater for some minor misalignment and help absorb shock loading. All hubs are supplied pilot bored.


    Please note: these couplings comprise two hubs and one element which need to be ordered as separate units. Dimensions quoted are for assembled units.


    Pilot Bore


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Approx Total Length

    51mm

    Brand

    Dunlop BTL

    Coupling Elements

    Pilot Bore Hub

    Csiszolókorong mérete

    LO70

    EAN

    5059161180156

    ECLASS Code

    23031104

    Flange Type

    Bmm

    Gyártó cikkszáma

    L070B DUN

    Hub Width

    19mm

    Maximális fordulatszám

    14000rpm

    Maximális furatméret

    19mm

    UNSPSC Code

    31163001