noscriptKennedy LCS2 LÁNCSZÉTVÁLASZTÓ | Cromwell Tools

Kennedy

LCS2 LÁNCSZÉTVÁLASZTÓ

SKU:

KEN5881020K

Ft17390.00

ÁFA nélkül

Ft22085.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Fémszerkezet, ipari minőségű görgős összekötőszem nélküli láncok szétszedéséhez. Könnyített végű csapokkal összeszerelt láncok szétszedéséhez. Ha a csapok nem könnyített végűek először le kell köszörülni a végeket. Könnyű használat, a láncszemeket egyszerűen be kell fogni az önzáró pofák közé majd a T-hajtószárral működtetettt kinyomóval eltávolítani a csapokat. Láncok befogása vagy kivétele előtt mindig bizonyosodjon meg, hogy a kinyomó alaphelyzetben van.


    SCS1 modell
    Lánc: 9.525 - 15.875 mm (0.375” - 0.625”) fogosztás, BS és ANSI szabványok szerint.


    LCS2 modell
    Lánc: 19.05 - 31.75 mm (0.75 - 1.25”) fogosztás, BS szabvány szerint.
    Lánc: 19.05 - 25.40 mm (0.75 - 1.00”) fogosztás, ANSI szabvány szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140004764

    ECLASS Code

    23170490

    Lánc kapacitása

    19.05mm - 25.40mm

    Lánc max. osztása

    31.75mm

    Lánc min. osztása

    19.05mm

    Szabványoknak megfelet

    ANSI

    Szerszám típusa

    Csapágylehúzók

    UNSPSC Code

    27111500