Ft999999.00
ÁFA nélkül
Ft1269998.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Fasttherm-300
Powerful mobile induction heater for bearings up to 300kg. Ergonomically designed and with its mobile core arm the parts to be heated can be positioned easily. Fitted on a trolley with a core bar storage shelf, it can be moved quickly and safely around the various areas of the production floor. Designed for all bearings and rotating parts in a horizontal position. Delivered as standard with core bars.
Voltage: 400V.
Min. bore diameter: 30mm.
Max. outside diameter: 740mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | NTN SNR |
ECLASS Code | 23051901 |
Feszültség | 400V |
Gyártó cikkszáma | FT 300 |
Használatra ezzel: | Golyóscsapágy |
Maximális hőmérséklet | 240°C |
Maximum Bearing Weight | 300kg |
Maximum Outside Diameter | 740mm |
Minimum Bore Diameter | 30mm |
Modellszám | Tool Fast Therm-300 |
Terméktípus | Csapágy indukciós fűtés |
Tömeg | 75kg |
UNSPSC Code | 27113202 |