Ft2965.00
ÁFA nélkül
Ft3765.55
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
We offer a full range of miniature bearings from just 1.5mm shaft size with a variety of outside diameters. Please ask your local service centre for more details.
With Shields (ZZ Type)
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Shielded |
Belső átmérő | 4mm |
Brand | NTN SNR |
EAN | 3413520251673 |
ECLASS Code | 23059090 |
Gyártó cikkszáma | 634ZZ |
Külső átmérő | 16mm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -20 to 120°C |
Radial Internal Clearance | CN |
Szélesség | 5mm |
UNSPSC Code | 31171500 |