noscriptNTN SNR 6312-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6312EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6312-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701731C

MPN:

6312EE

Ft33621.00

ÁFA nélkül

Ft42698.67

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to IS015


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    60mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    81

    EAN

    3413520151065

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6312-EE

    Külső átmérő

    130mm

    Limiting Speed

    3600rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Static Load Rating

    52

    Szélesség

    31mm

    Tömeg

    1.71kg

    UNSPSC Code

    31171500