NTN SNR

6310-ZZC3-J30 DEEP GROOVEBALL BEARING

SKU:

SNR6702000L

MPN:

6310ZZC3

Ft24496.00

ÁFA nélkül

Ft31109.92

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    With metal shields inserted into the outer raceway, these fit in closely to the inner race providing moderate protection against mechanical damage, and against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The shields also retain the pre-filled grease in the bearing. Shields can be easily removed for applications that only require one shield.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Shielded

    Belső átmérő

    50mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    62

    EAN

    3413520150686

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6310ZZC3

    Külső átmérő

    110mm

    Limiting Speed

    6400rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -40 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    C3

    Static Load Rating

    38.5

    Szélesség

    27mm

    UNSPSC Code

    31171500