noscriptNTN SNR 6307 DEEP GROOVE BALL BEARING 6307 | Cromwell Tools

NTN SNR

6307 DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701630H

MPN:

6307

Ft7221.00

ÁFA nélkül

Ft9170.67

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (30)

    A termék részletei

    Dimensions to ISO15


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Nyitott

    Belső átmérő

    35mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    33.5

    EAN

    3413520146474

    ECLASS Code

    23059090

    Enclosure

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    6307

    Külső átmérő

    80mm

    Limiting Speed

    14,000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Reference Speed

    9,900rpm

    Static Load Rating

    19.1

    Szélesség

    21mm

    Tömeg

    0.46kg

    UNSPSC Code

    31171500