noscriptNTN SNR 6306-EE DEEP GROOVE BALLBEARING 6306EE | Cromwell Tools

NTN SNR

6306-EE DEEP GROOVE BALLBEARING

SKU:

SNR6701730G

MPN:

6306EE

Ft7284.00

ÁFA nélkül

Ft9250.68

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to IS015


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    lezárt

    Belső átmérő

    30mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    26.7

    EAN

    3413520144807

    ECLASS Code

    23059090

    Gyártó cikkszáma

    6306EE

    Külső átmérő

    72mm

    Limiting Speed

    6600rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Static Load Rating

    15.2

    Szélesség

    19mm

    Tömeg

    0.35kg

    UNSPSC Code

    31171500