noscriptNTN SNR 6306 DEEP GROOVE BALL BEARING 6306 | Cromwell Tools

NTN SNR

6306 DEEP GROOVE BALL BEARING

SKU:

SNR6701630G

MPN:

6306

Ft5123.00

ÁFA nélkül

Ft6506.21

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Dimensions to ISO15


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bearing Type

    Nyitott

    Belső átmérő

    30mm

    Brand

    NTN SNR

    Dynamic Load Rating

    26.7

    EAN

    3413520144692

    ECLASS Code

    23059090

    Enclosure

    Nyitott

    Gyártó cikkszáma

    6306

    Külső átmérő

    72mm

    Limiting Speed

    16,000rpm

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -20 to 120°C

    Radial Internal Clearance

    CN

    Reference Speed

    11,000rpm

    Static Load Rating

    15.2

    Szélesség

    19mm

    Tömeg

    0.35kg

    UNSPSC Code

    31171500