Ft4368.00
ÁFA nélkül
Ft5547.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
With metal shields inserted into the outer raceway, these fit in closely to the inner race providing moderate protection against mechanical damage, and against the ingress of moisture, dust and other foreign objects. The shields also retain the pre-filled grease in the bearing. Shields can be easily removed for applications that only require one shield.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bearing Type | Shielded |
Belső átmérő | 25mm |
Brand | NTN SNR |
Dynamic Load Rating | 21.2 |
EAN | 3413520144616 |
ECLASS Code | 23059090 |
Gyártó cikkszáma | 6305ZZC3 |
Külső átmérő | 62mm |
Limiting Speed | 12000rpm |
Működési hőmérséklet-tartomány | -40 to 120°C |
Radial Internal Clearance | C3 |
Static Load Rating | 10.9 |
Szélesség | 17mm |
UNSPSC Code | 31171500 |